3M™ 9469PC transzfer ragasztószalag, átlátszó, 130 mm x 55 m, 0,13 mm

Cikkszám: 7000073374
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000073374
EAN / GTIN 04001895067020
Gyártó száma 7000073374

Leírás

Kivitel:

A 132 µm vastag, átlátszó VHB™ átvivő szalag vékony általános szerkezeteket tesz lehetővé, és tartós kötést biztosít a nagy teljesítményű akrilát ragasztóval.
Kiváló, tartós ragasztószilárdság és nagyobb ragasztószilárdság, mint a hasonló szabványos ragasztószalagok. Helyettesíti a szegecseket, a ponthegesztéseket, a folyékony ragasztókat és az ipari és fémmegmunkálási alkalmazásokban használt egyéb állandó illesztési módszereket.
Rövid távú hőmérséklet-ellenállás 260 °C-ig, hosszú távú hőmérséklet-ellenállás 150 °C-ig.
Átlátható és ideális ipari beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, ahol szegecsek, ponthegesztések, folyékony ragasztók és egyéb állandó kötési folyamatok cserélhetők.
A legerősebb ragasztósorozat a kémiai és hőmérsékleti ellenállás szempontjából

Leírás:

VHB™ ragasztószalag a 100MP ragasztósorozatból, rendkívül magas hőmérséklet- és kémiai ellenállással.

Jellemző:

A 132 µm vastag, átlátszó VHB™ átvivő szalag vékony általános szerkezeteket tesz lehetővé, és tartós kötést biztosít a nagy teljesítményű akrilát ragasztóval.// A 132 µm vastag, átlátszó VHB™ átvivő szalag vékony általános szerkezeteket tesz lehetővé, és tartós kötést biztosít a nagy teljesítményű akrilát ragasztóval.
Kiváló, tartós ragasztószilárdság és nagyobb ragasztószilárdság, mint a hasonló szabványos ragasztószalagok. Helyettesíti a szegecseket, a ponthegesztéseket, a folyékony ragasztókat és az ipari és fémmegmunkálási alkalmazásokban használt egyéb állandó illesztési módszereket.// Kiváló, tartós ragasztószilárdság és nagyobb ragasztószilárdság, mint a hasonló szabványos ragasztószalagok. Helyettesíti a szegecseket, a ponthegesztéseket, a folyékony ragasztókat és az ipari és fémmegmunkálási alkalmazásokban használt egyéb állandó illesztési módszereket.
Rövid távú hőmérséklet-ellenállás 260 °C-ig, hosszú távú hőmérséklet-ellenállás 150 °C-ig.// Rövid távú hőmérséklet-ellenállás 260 °C-ig, hosszú távú hőmérséklet-ellenállás 150 °C-ig.
Átlátható és ideális ipari beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, ahol szegecsek, ponthegesztések, folyékony ragasztók és egyéb állandó kötési folyamatok cserélhetők.// Átlátható és ideális ipari beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, ahol szegecsek, ponthegesztések, folyékony ragasztók és egyéb állandó kötési folyamatok cserélhetők.
A legerősebb ragasztósorozat a kémiai és hőmérsékleti ellenállás szempontjából// A legerősebb ragasztósorozat a kémiai és hőmérsékleti ellenállás szempontjából
9460PC, 9469PC és 9473PC változatban is kapható nyomtatatlan védőpapírral// 9460PC, 9469PC és 9473PC változatban is kapható nyomtatatlan védőpapírral
A F9460PC-es verzió vastagabb változata// A F9460PC-es verzió vastagabb változata

Figyelem:

Különösen alkalmas az betét számára az autóiparban és a légiközlekedési iparban
Nagy energiájú felületek
PCB kötés az elektronikai szektorban
Öntapadó felületkezelés jelek, emblémák, díszítések

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz