3M™ Elasztikus poliuretán szalag 9343

Cikkszám: 7000073368
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000073368
EAN / GTIN 04046719213467
Gyártó száma 7000073368

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
A szomszédos részek elszigeteléséhez
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 630 mm
Könnyen alkalmazkodik a szabálytalan és ívelt felületekhez, és megfelel a zajcsillapítási követelményeknek, amelyeknek a jelenleg rendelkezésre álló anyagok nem felelnek meg

Leírás:

A mikroszálas felületű rugalmas poliuretán ragasztószalagot kifejezetten a zaj és a rezgés csökkentésére fejlesztették ki. Könnyen alkalmazkodik az egyenetlen és hullámos felületekhez, és így nagyon jó zajszabályozási lehetőséget kínál.

Jellemző:

Könnyen alkalmazkodik a szabálytalan felületekhez
Nagy kopásállóság
Gyenge kigázosítás
A ragasztószilárdság a felülettel érintkező ragasztóanyag mennyiségétől függ
Az alkalmazás közbeni erős nyomás növeli a ragasztóanyag-vel való érintkezést, és ezáltal növeli a ragasztóerőt

Figyelem:

Zaj és rezgés csökkentése

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz