3M™ Szerelőszalag, levehető, átlátszó, 19 mm x 5 m, 0,8 mm, 0,8 mm

Cikkszám: 7000073335
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000073335
EAN / GTIN 04046719853397
Gyártó száma 7000073335
L-szám L01310 16

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Beltéri és kültéri használatra
Teljes hossz: 5 m
Teljes szélesség: 19 mm
Láthatatlan rögzítés

Leírás:

Erős eltávolítható ragasztószalag belül és kívül tiszta akril ragasztóval

Jellemző:

Ragasztó mindkét oldalon// Jó nedvességállóság és UV-ellenállás
Beltéri és kültéri használatra// Átlátható; áthelyezhető
Magas UV-ellenállás// Maradványok nélkül eltávolítható
Átlátszó
Vízálló
Biztonságos és gyors rögzítés
Kivehető

Figyelem:

Stabil, sima vagy enyhén texturált felületeket tart fenn, mint például fém, üveg, csempe, kerámia, lakkozott fa, Beton és sok műanyag
Különösen alkalmas: Fali horgok, táblák, házszámok, konzolok, bútorfogantyúk, Bárok, képkeretek és egyebek
Erős, eltávolítható ragasztószalag a biztonságos és gyors beltéri és kültéri rögzítéshez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz