3M™ Poliészter pelyhesített poliuretán szalag 8581

Cikkszám: 7000073301
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 60 darab
  • Rendelési lépések: 60 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000073301
EAN / GTIN 04046719340668
Gyártó száma 7000073301

Leírás

Kivitel:

Fekete poliamiddal rögzítve
Védőpapírral ellátott préselt alkatrészek gyártásához alkalmas
Pehely: 3,3 dtex szilárdság (a laza pelyhek aránya < 5%)
Nagyon rugalmas ragasztószalag
a kopásállóság-ből készült flock anyag és poliuretán hordozó biztosítja a hosszú élettartamot nehéz körülmények között

Leírás:

Használható karcálló bevonatként, csúszásgátló védelemként, zaj- és ütéscsillapításhoz, valamint tömítő- és párnázóanyagként.

Jellemző:

Kiváló horgonyzás poliamid pelyhek
A védőburkolat kiválóan alkalmas préselt alkatrészek gyártására
A fekete poliamid poliuretán ragasztószalag egyedülálló kombinációja

Figyelem:

Karcálló bevonat a műanyag permetezőgépek alkatrészeinek védelmére
A tolóajtókon és ablakokon lévő ütközőrudakon
Zajcsökkentés a mozgó és a mozdíthatatlan csatlakozó részek között
Sokoldalú karcálló bevonat, csúszásgátló védelem, zaj- és ütéscsillapítás, valamint tömítő- és kárpitanyag

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban