3M™ VHB™ nagy teljesítményű kétoldalas ragasztószalag 4991F, szürke, 6 mm x 16,5 m, 2,3 mm

Cikkszám: 7000072529
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 96 darab
  • Rendelési lépések: 96 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072529
EAN / GTIN 04046719013777
Gyártó száma 7000072529

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 6 mm
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül

Leírás:

Nagy teljesítményű, adaptálható kétoldalas ragasztószalag a tartósan erős beltéri és kültéri kapcsolatokhoz. Igényes anyagkombinációkhoz.

Jellemző:

Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Gyors és egyszerű ragasztás, nagy teljesítmény és tartós tartósság
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt
A szinte láthatatlan rögzítés sima felületeket biztosít// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
2,3 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható szürke akril ragasztószalag az erő és az alkalmazkodóképesség érdekében az igényes alkalmazásokban, különösen a közepes és nagy felületi energiájú anyagoknál// 2,3 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható szürke ragasztószalag akrilát ragasztóanyagból, hogy erős és alkalmazkodó legyen a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban, különösen a közepes és nagy felületi energiájú anyagoknál
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Nagy lágyítószilárdságú// Nagy lágyítószilárdságú

Figyelem:

Lemezek keretekhez való ragasztásához
A merevítő elemek lemezekhez való ragasztásához
Dekoratív anyagok, dekoratív csíkok vagy tartozékok ragasztásához
Névtáblák, logók és jelek ragasztásához
Elektronikus kijelzők ragasztásához
Az objektívablakok kameraházakhoz való ragasztásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz