Kivitel:
Termék színe: Fehér
Fejlett tervezési képességek
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 19 mm
A termelési költségek csökkentése
Leírás:
A 3M VHB nagy teljesítményű ragasztószalagok kétoldalas ragasztószalagok zárt cellás akrilát ragasztóval. Jól alkalmazkodnak a ragasztandó felületekhez. A sima vagy texturált felületek a teljes felületen feszültségmentesen csatlakoztathatók. Ideális a nagy felületi energiájú anyagok széles köréhez, például fémekhez (acél, alumínium stb.).
Jellemző:
Nagy ragasztószilárdság fémen// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Fejlett tervezési képességek// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
Csökkentett utófeldolgozás// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
3 mm vastag, robusztus, kétoldalas, nagy teljesítményű, univerzális ragasztószalag, mindkét oldalon nagy felületi energiával számos anyaghoz tapad// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// A termelési költségek csökkentése
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// Ideális fém csatlakozásokhoz
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Figyelem:
Bel- és kültéri használathoz.
Fémek, például acél, rozsdamentes acél, alumínium és más nagy energiájú anyagok összekapcsolásához