3M™ VHB™ nagy teljesítményű kétoldalas ragasztószalag 4956F, szürke, 25 mm x 33 m, 1,5 mm

Cikkszám: 7000072512
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072512
EAN / GTIN 04001895830891
Gyártó száma 7000072512
L-szám L01310 1877

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Nagy lágyítószilárdságú
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 25 mm
Csökkentett utófeldolgozás

Leírás:

Ideális a nagy és közepes felületi energiájú anyagok széles köréhez, például fémekhez, műanyagokhoz, lakkokhoz vagy üveghez. Nagy lágyítóellenállás (pl. PVC-szubsztrátumok esetén).

Jellemző:

Magas alkalmazkodóképesség// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Nagy lágyítószilárdságú// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// Nagyon magas tapadás szinte minden anyaghoz
1,6 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható szürke kétoldalas akril ragasztószalag az erős és alkalmazkodó alkalmazásokhoz, különösen közepes (MSE) és magas (HSE) felületi energiájú anyagokhoz// Fejlett tervezési képességek
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// Csökkentett utófeldolgozás
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Ideális az igényes anyagkombinációkhoz// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Durva és egyenetlen felületeken használható// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Puha PVC-hez alkalmas// Nagy lágyítószilárdságú
Ideális az igényes anyagkombinációkhoz

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Nagy energiájú anyagok, például fémek (pl. acél, rozsdamentes acél és alumínium) kombinációja
Lakkozott felületek, lakkozott fa, üveg, kerámia, sok műanyag (pl. kemény PVC, ABS, akril üveg / PMMA, polikarbonát) és lágy PVC kombinációja

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz