Kivitel:
Termék színe: Szürke
Nagy lágyítószilárdságú
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 295 mm
Csökkentett utófeldolgozás
Leírás:
Ideális a nagy és közepes felületi energiájú anyagok széles köréhez, például fémekhez, műanyagokhoz, lakkokhoz vagy üveghez. Nagy lágyítóellenállás (pl. PVC-szubsztrátumok esetén).
Jellemző:
Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Magas alkalmazkodóképesség
Nagy lágyítószilárdságú// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// Nagyon magas tapadás szinte minden anyaghoz
1,6 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható szürke kétoldalas akril ragasztószalag az erős és alkalmazkodó alkalmazásokhoz, különösen közepes (MSE) és magas (HSE) felületi energiájú anyagokhoz// Fejlett tervezési képességek
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// Csökkentett utófeldolgozás
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Ideális az igényes anyagkombinációkhoz// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Durva és egyenetlen felületeken használható// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Puha PVC-hez alkalmas// Nagy lágyítószilárdságú
Ideális az igényes anyagkombinációkhoz
Figyelem:
Bel- és kültéri használathoz.
Nagy energiájú anyagok, például fémek (pl. acél, rozsdamentes acél és alumínium) kombinációja
Lakkozott felületek, lakkozott fa, üveg, kerámia, sok műanyag (pl. kemény PVC, ABS, akril üveg / PMMA, polikarbonát) és lágy PVC kombinációja