3M™ VHB™ kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag 4952P, fehér, 25 mm x 33 m, 1,1 mm, kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag 4952P, fehér, 25 mm x 33 m, 1,1 mm.

Cikkszám: 7000072494
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072494
EAN / GTIN 04001895595578
Gyártó száma 7000072494

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Fejlett tervezési képességek
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 25 mm
A termelési költségek csökkentése

Leírás:

Ideális PE és PP ragasztásához.

Jellemző:

Nagy ragasztószilárdság alacsony energiájú felületeken, mint például PE és PP// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Fejlett tervezési képességek// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// Csökkentett utófeldolgozás
1,1 mm vastag, robusztus kétoldalas, nagy teljesítményű fehér akril ragasztószalag alacsony felületi energiájú anyagokhoz// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// A termelési költségek csökkentése
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// Ideális műanyagok és kis energiájú anyagok (pl. PE vagy PP) számára
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Ideális műanyag anyagokhoz és alacsony felületi energiájú anyagokhoz, mint például PE vagy PP// Ideális műanyag anyagokhoz és alacsony felületi energiájú anyagokhoz, mint például PE vagy PP

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Műanyagok, például kemény PVC, ABS, akril üveg / PMMA, polikarbonát és alacsony energiájú anyagok, például PE vagy PP összekapcsolásához
Beltéri használatra

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz