3M™ VHB™ nagy teljesítményű, kétoldalas ragasztószalag 4941P, szürke, 25 mm x 33 m, 1,1 mm.

Cikkszám: 7000072411
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072411
EAN / GTIN 04001895594878
Gyártó száma 7000072411
L-szám L01310 475

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Nagy lágyítószilárdságú
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 25 mm
Csökkentett utófeldolgozás

Leírás:

Ideális a nagy és közepes felületi energiájú anyagok széles köréhez, például fémekhez, műanyagokhoz, lakkokhoz vagy üveghez. Nagy lágyítóellenállás (pl. PVC-szubsztrátumok esetén).

Jellemző:

Magas alkalmazkodóképesség// Magas alkalmazkodóképesség
Nagy lágyítószilárdságú// Nagy lágyítószilárdságú
Nagyon magas tapadás szinte minden anyaghoz// Nagyon magas tapadás szinte minden anyaghoz
Fejlett tervezési képességek// Fejlett tervezési képességek
Csökkentett utófeldolgozás// Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Ideális az igényes anyagkombinációkhoz// Ideális az igényes anyagkombinációkhoz
Durva és egyenetlen felületeken használható// Durva és egyenetlen felületeken használható
Puha PVC-hez alkalmas// Puha PVC-hez alkalmas

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Nagy energiájú anyagok, például fémek (pl. acél, rozsdamentes acél és alumínium) kombinációja
Lakkozott felületek, lakkozott fa, üveg, kerámia, sok műanyag (pl. kemény PVC, ABS, akril üveg / PMMA, polikarbonát) és lágy PVC kombinációja
Névtáblák, logók és jelek ragasztásához
Elektronikus kijelzők ragasztásához
Az objektívablakok kameraházakhoz való ragasztásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz