3M™ VHB™ nagy teljesítményű, kétoldalas ragasztószalag 4936P, szürke, 300 mm x 33 m, 0,6 mm

Cikkszám: 7000072379
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072379
EAN / GTIN 04001895804687
Gyártó száma 7000072379

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 300 mm
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül

Leírás:

Megbízhatóság az egész vonalon a 3M™ VHB™ ragasztószalagunkkal 4936. A 0,6 mm vastag, adaptálható kétoldalas, nagy teljesítményű szürke akril ragasztószalag sokféle alkalmazáshoz alkalmas. Ez a ragasztószalag gyors és egyszerű ragasztást, valamint nagy teljesítményt és hosszú élettartamot tesz lehetővé. Használja ezt a nagy teljesítményű ragasztószalagot a közepes és nagy felületi energiájú anyagok széles skáláján. A viszkoelasztikus VHB ragasztószalag rugalmasságot biztosít, és helyettesíti a szegecseket, hegesztéseket és csavarokat. A 4936 ragasztószalag nagy lágyítóellenállást biztosít.

Jellemző:

Magas alkalmazkodóképesség// Gyors és egyszerű ragasztás, nagy teljesítmény és tartós tartósság
Nagy ellenállás a lágyítószerekkel szemben// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt
A szinte láthatatlan rögzítés sima felületeket biztosít// Nagyon magas tapadás szinte minden anyaghoz
0,6 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható kétoldalas ragasztószalag szürke színben, akril ragasztóanyagból készült, hogy erős és alkalmazkodó legyen az igényes alkalmazásokhoz, különösen a közepes és nagy felületi energiájú anyagokhoz// 0,6 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható, kétoldalas ragasztószalag szürke színben, akrilát ragasztóból készült, hogy erős és alkalmazkodó legyen az igényes alkalmazásokhoz, különösen a közepes és nagy felületi energiájú anyagokhoz
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Nagy lágyítószilárdságú

Figyelem:

Lemezek keretekhez való ragasztásához
A merevítő elemek lemezekhez való ragasztásához
Dekoratív anyagok, dekoratív csíkok vagy tartozékok ragasztásához
Névtáblák, logók és jelek ragasztásához
Elektronikus kijelzők ragasztásához
Az objektívablakok kameraházakhoz való ragasztásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz