3M™ VHB™ kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag 4932P, fehér, 25 mm x 33 m, 0,6 mm, 0,6 mm.

Cikkszám: 7000072372
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072372
EAN / GTIN 04001895594687
Gyártó száma 7000072372

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Fejlett tervezési képességek
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 25 mm
A termelési költségek csökkentése

Leírás:

Ideális PE és PP ragasztásához.

Jellemző:

Nagy ragasztószilárdság alacsony energiájú felületeken, mint például PE és PP
Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Ideális műanyagok és kis energiájú anyagok (pl. PE vagy PP) számára
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Ideális műanyag anyagokhoz és alacsony felületi energiájú anyagokhoz, mint például PE vagy PP

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Műanyagok, például kemény PVC, ABS, akril üveg / PMMA, polikarbonát és alacsony energiájú anyagok, például PE vagy PP összekapcsolásához
Beltéri használatra

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz