3M™ VHB™ ragasztószalag 4932P, fehér, 1168 mm x 33 m, 0,6 mm

Cikkszám: 7000072367
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072367
EAN / GTIN 04001895484032
Gyártó száma 7000072367

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Fejlett tervezési képességek
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 1168 mm
A termelési költségek csökkentése

Leírás:

Ideális PE és PP ragasztásához.

Jellemző:

Nagy ragasztószilárdság alacsony energiájú felületeken, mint például PE és PP// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően// Fejlett tervezési képességek
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// Csökkentett utófeldolgozás
0,6 mm vastag, robusztus kétoldalas, nagy teljesítményű fehér akril ragasztószalag alacsony felületi energiájú anyagokhoz// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// A termelési költségek csökkentése
Ideális műanyagok és kis energiájú anyagok (pl. PE vagy PP) számára// A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Ideális műanyag anyagokhoz és alacsony felületi energiájú anyagokhoz, mint például PE vagy PP// Ideális műanyag anyagokhoz és alacsony felületi energiájú anyagokhoz, mint például PE vagy PP

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Műanyagok, például kemény PVC, ABS, akril üveg / PMMA, polikarbonát és alacsony energiájú anyagok, például PE vagy PP összekapcsolásához
Beltéri használatra

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz