3M™ VHB™ kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag 4919F, fekete, 12 mm x 33 m, 0,6 mm

Cikkszám: 7000072327
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072327
EAN / GTIN 04001895847875
Gyártó száma 7000072327
L-szám L01310 724

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Nagy lágyítószilárdságú
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 12 mm
Csökkentett utófeldolgozás

Leírás:

Ideális a nagy és közepes felületi energiájú anyagok széles köréhez, például fémekhez, műanyagokhoz, lakkokhoz vagy üveghez. Nagy lágyítóellenállás (pl. PVC-szubsztrátumok esetén).

Jellemző:

Magas alkalmazkodóképesség
Nagyon magas tapadás szinte minden anyaghoz
Fejlett tervezési képességek
Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Ideális az igényes anyagkombinációkhoz
Durva és egyenetlen felületeken használható
Puha PVC-hez alkalmas

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Nagy energiájú anyagok, például fémek (pl. acél, rozsdamentes acél és alumínium) kombinációja
Lakkozott felületek, lakkozott fa, üveg, kerámia, sok műanyag (pl. kemény PVC, ABS, akril üveg / PMMA, polikarbonát) és lágy PVC kombinációja

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz