Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Fejlett tervezési képességek
Teljes hossz: 165 m
Teljes szélesség: 1143 mm
A termelési költségek csökkentése
Leírás:
Ideális a nagy felületi energiájú anyagok széles köréhez, például fémekhez, műanyagokhoz vagy üvegekhez.
Jellemző:
rendkívül áttetsző// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Fejlett tervezési képességek// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít; még a szélek is észrevétlenek maradnak a nagy átlátszóságnak köszönhetően// Csökkentett utófeldolgozás
2 mm vastag, robusztus kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag, Átlátható, akrilát ragasztóból, különböző célokra, különösen nagy felületi energiájú anyagokon// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// A termelési költségek csökkentése
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// Ideális átlátszó csatlakozásokhoz
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Az átlátszó anyag ideális az átlátszó anyagok csatlakoztatásához// Az átlátszó anyag ideális az átlátszó anyagok csatlakoztatásához
Figyelem:
Bel- és kültéri használathoz.
Nagy energiájú anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, kerámia és sok műanyag kombinációja
Átlátszó anyagok, például üveg, polikarbonát, akril üveg (PMMA) csatlakoztatása