Kivitel:
Gyors és egyszerű ragasztás, nagy teljesítmény és tartós tartósság
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt
Teljes hossz: 3 m
Teljes szélesség: 19 mm
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
Leírás:
A 3M™ VHB™ ragasztószalag 4915 egy átlátszó, 1,5 mm vastag VHB ragasztószalag akrilát ragasztóval. Átlátszó anyagának köszönhetően ideális átlátszó anyagok ragasztásához vagy olyan alkalmazásokhoz, ahol nem kívánatos színes összekötő vonal.
Jellemző:
Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Átlátható, 1,5 mm, univerzális akrilát ragasztó és tömör akrilát hab mag
Az átlátszó szerkezet lehetővé teszi az átlátszó anyagok összekapcsolását egy gyakorlatilag láthatatlan ragasztóréteggel// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
Erős és tartós tapadást biztosít a nagy és közepes felületű energiafelületek széles skáláján, mint például festékek, fémek, üveg, polimetil-metakrilát (PMMA) és polikarbonát// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít; még a szélek is észrevétlenek maradnak a nagy átlátszóságnak köszönhetően// A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít; még a szélek is észrevétlenek maradnak a nagy átlátszóságnak köszönhetően
Kiváló kültéri használatra, UV- és oldószerálló// 1,5 mm vastag, robusztus kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag, Átlátható, akrilát ragasztóból, különböző célokra, különösen nagy felületi energiájú anyagokon// 1,5 mm vastag, robusztus kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag, Átlátható, akrilát ragasztóból, különböző célokra, különösen nagy felületi energiájú anyagokon
Magas ellenállás az öregedéssel szemben// Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// Tartós tömítést biztosít a víz, a nedvesség és más anyagok ellen
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// A dinamikus terhelések nagy mértékű felszívódása csillapítja a rezgéseket és az ütéseket
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Nincs szükség fúrásra, csiszolás-re, átfestésre, csavarozásra, hegesztésre vagy dőlésre
Lehetővé teszi a vékonyabb, könnyebb és különböző anyagok használatát// Az átlátszó anyag ideális az átlátszó anyagok csatlakoztatásához// Az átlátszó anyag ideális az átlátszó anyagok csatlakoztatásához
Beltéri és kültéri betét-hez tervezve
Figyelem:
Átlátszó anyagok csatlakoztatásához
Áttetsző háttérvilágítású táblák felszereléséhez
Az objektívablakok kameraházakhoz való ragasztásához
Dekoratív anyagok, dekoratív csíkok vagy tartozékok ragasztásához
Névtáblák, logók és jelek ragasztásához