3M™ VHB™ kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag 4915F, átlátszó, 1140 mm x 25 m, 1,5 mm

Cikkszám: 7000072313
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072313
EAN / GTIN 04046719676583
Gyártó száma 7000072313

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Csökkentett utófeldolgozás
Teljes hossz: 25 m
Teljes szélesség: 1140 mm
Ideális átlátszó csatlakozásokhoz

Leírás:

Kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag a tartósan erős beltéri és kültéri kapcsolatokhoz. Átlátszó anyagokhoz.

Jellemző:

Fejlett tervezési képességek// Fejlett tervezési képességek
Csökkentett utófeldolgozás// Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
A termelési költségek csökkentése// A termelési költségek csökkentése
Ideális átlátszó csatlakozásokhoz// Ideális átlátszó csatlakozásokhoz
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Az átlátszó anyag ideális az átlátszó anyagok csatlakoztatásához// Az átlátszó anyag ideális az átlátszó anyagok csatlakoztatásához

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Nagy energiájú anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, kerámia és sok műanyag kombinációja
Átlátszó anyagok, például üveg, polikarbonát, akril üveg (PMMA) csatlakoztatása
Dekoratív anyagok, dekoratív csíkok vagy tartozékok ragasztásához
Névtáblák, logók és jelek ragasztásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz