3M™ VHB™ kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag 4912F, fehér, 12 mm x 16,5 m, 2 mm

Cikkszám: 7000072300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072300
EAN / GTIN 04001895594182
Gyártó száma 7000072300
L-szám L01310 420

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Fejlett tervezési képességek
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 12 mm
A termelési költségek csökkentése

Leírás:

Ideális fémfelületek ragasztásához.

Jellemző:

Nagy ragasztószilárdság fémen
Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Ideális fém csatlakozásokhoz
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Fémek, például acél, rozsdamentes acél, alumínium és más nagy energiájú anyagok összekapcsolásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz