3M™ VHB™ kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag 4912F, fehér, 6 mm x 16,5 m, 2 mm

Cikkszám: 7000072298
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 96 darab
  • Rendelési lépések: 96 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072298
EAN / GTIN 04001895594168
Gyártó száma 7000072298

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Fejlett tervezési képességek
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 6 mm
A termelési költségek csökkentése

Leírás:

Ideális fémfelületek ragasztásához.

Jellemző:

Nagy ragasztószilárdság fémen// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Fejlett tervezési képességek// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// Csökkentett utófeldolgozás
2 mm vastag, robusztus, kétoldalas, nagy teljesítményű, univerzális ragasztószalag, mindkét oldalon nagy felületi energiával számos anyaghoz tapad// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// A termelési költségek csökkentése
Ideális fém csatlakozásokhoz// A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Fémek, például acél, rozsdamentes acél, alumínium és más nagy energiájú anyagok összekapcsolásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz