3M™ VHB™ nagy teljesítményű kétoldalas ragasztószalag 4910F, átlátszó, 300 mm x 33 m, 1 mm, 1 mm

Cikkszám: 7000072276
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072276
EAN / GTIN 04001895121630
Gyártó száma 7000072276

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Fejlett tervezési képességek
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 300 mm
A termelési költségek csökkentése

Leírás:

Ideális a nagy felületi energiájú anyagok széles köréhez, például fémekhez, műanyagokhoz vagy üvegekhez.

Jellemző:

rendkívül áttetsző// rendkívül áttetsző
Fejlett tervezési képességek// Fejlett tervezési képességek
Csökkentett utófeldolgozás// Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
A termelési költségek csökkentése// A termelési költségek csökkentése
Ideális átlátszó csatlakozásokhoz// Ideális átlátszó csatlakozásokhoz
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Az átlátszó anyag ideális az átlátszó anyagok csatlakoztatásához// Az átlátszó anyag ideális az átlátszó anyagok csatlakoztatásához

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Nagy energiájú anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, kerámia és sok műanyag kombinációja
Átlátszó anyagok, például üveg, polikarbonát, akril üveg (PMMA) csatlakoztatása
Dekoratív anyagok, dekoratív csíkok vagy tartozékok ragasztásához
Névtáblák, logók és jelek ragasztásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz