3M™ kétoldalas, szintetikus ragasztószalag 4664P, fehér, 510 mm x 66 m, 0,4 mm

Cikkszám: 7000072235
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072235
EAN / GTIN 04001895484957
Gyártó száma 7000072235
L-szám L01130 102081

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Nagy ragasztószilárdság
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 510 mm
Nagyon nagy ellenállás az oldószerekkel szemben

Leírás:

A 3M™ nagy teljesítményű kétoldalas ragasztószalag 4664, fehér, egy 0,4 mm vastag, kétoldalas ragasztószalag, zárt cellás habból, akrilát ragasztóval. Kiváló tapadási szilárdságot, magas hőmérséklettel és oldószerekkel szembeni ellenállást, valamint nagyon nagy nyírószilárdságot kínál.

Jellemző:

0,4 mm vastag, fehér, zárt cellás habból készült kétoldalas ragasztószalag akrilát ragasztóval// 0,4 mm vastag, fehér, zárt cellás habból készült kétoldalas ragasztószalag akrilát ragasztóval
Nagy ragasztószilárdság// Nagy ragasztószilárdság
Nagyon magas ellenállás a hőmérséklettel szemben// Nagyon magas ellenállás a hőmérséklettel szemben
Kiváló nyírószilárdság// Kiváló nyírószilárdság
Nagyon nagy ellenállás az oldószerekkel szemben// Nagyon nagy ellenállás az oldószerekkel szemben
Kiváló tömítési képesség és ellenállás a magas hőmérsékletekkel szemben// Kiváló tömítési képesség és ellenállás a magas hőmérsékletekkel szemben
A ragasztószilárdság idővel jelentősen megnő// A ragasztószilárdság idővel jelentősen megnő

Figyelem:

Használható tükör összeszerelés és névtábla ragasztáshoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz