3M™ kétoldalas eltávolítható ragasztószalag 4658F, átlátszó, 19 mm x 25 m, 0,8 mm

Cikkszám: 7000072230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072230
EAN / GTIN 04001895593710
Gyártó száma 7000072230
L-szám L01310 429

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Kétoldalas eltávolítható ragasztószalag
Teljes hossz: 25 m
Teljes szélesség: 19 mm
Gyors és egyszerű csatlakoztatás

Leírás:

Ideális ideiglenes szerelési megoldásokhoz. Az öv könnyen meglazítható egy darabban, ha rángatja.

Jellemző:

Zárt cellás akrilát ragasztóból készült
Fejlett tervezési képességek
Maradványmentes eltávolítás
Ideális rövid távú kapcsolatokhoz, nyomok nélkül

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Ideális a rövid távú betét-hoz a kereskedelmi vásárokon és az üzletekben, a jel-, a kijelző- és a reklámmédia területén
Nagy energiájú anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag ideiglenes ragasztásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz