3M™ VHB™ nagy teljesítményű kétoldalas ragasztószalag 4655F, szürke, 19 mm x 33 m, 1,5 mm

Cikkszám: 7000072217
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072217
EAN / GTIN 04046719676392
Gyártó száma 7000072217
L-szám L01310 730

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Sötétszürke
Fejlett tervezési képességek
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 19 mm
A termelési költségek csökkentése

Leírás:

Ideális a nagy felületi energiájú anyagok széles köréhez, például fémekhez, műanyagokhoz vagy üvegekhez. Ideális magas hőmérsékleten és porfestés előtt történő használatra.

Jellemző:

Ellenáll a 230 °C-ig terjedő magas hőmérsékletnek
Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Ideális fémek ragasztásához és porbevonás előtt
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Kiváló hőmérséklet-ellenállás a fém alkatrészek festés előtti ragasztásakor

Figyelem:

Bel- és kültéri használathoz.
Fémek és egyéb nagy energiájú anyagok összekapcsolására

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz