3M™ VHB™ kétoldalas, nagy teljesítményű ragasztószalag 4613F, fehér, 600 mm x 33 m, 1,1 mm

Cikkszám: 7000072175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000072175
EAN / GTIN 04046719675296
Gyártó száma 7000072175

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Csökkentett utófeldolgozás
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 600 mm
Ideális fémek ragasztásához és porbevonás előtt

Leírás:

Megbízhatóság a 3M™ VHB™ nagy teljesítményű ragasztószalagunkkal 4613F. A 1,1 mm vastag, nagy teherbírású, kétoldalas fehér ragasztószalag univerzális ragasztóval ellenáll a magas hőmérsékletnek. Ez a ragasztószalag gyors és egyszerű ragasztást, valamint nagy teljesítményt és hosszú élettartamot tesz lehetővé. Használja ezt a nagy teljesítményű, viszkoelasztikus VHB ragasztószalagot az anyagok széles skáláján, nagy felületi energiával.

Jellemző:

Fejlett tervezési képességek// Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Csökkentett utófeldolgozás// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// Gyors és egyszerű csatlakoztatás
1,1 mm vastag, robusztus kétoldalas, nagy teljesítményű fehér ragasztószalag univerzális ragasztóból, magas hőmérséklettel szembeni ellenállással// A termelési költségek csökkentése
Ideális fémek ragasztásához és porbevonás előtt// Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Kiváló hőmérséklet-ellenállás a fém alkatrészek festés előtti ragasztásakor// Kiváló hőmérséklet-ellenállás a fém alkatrészek festés előtti ragasztásakor

Figyelem:

Használható merevítők és burkolatok ragasztására, amelyek összeszerelés a festékkemencék előtt, valamint dekoratív anyagokhoz és szalagokhoz
Az alkalmazások az iparágak széles skáláját ölelik fel, beleértve a szállítást, a berendezéseket, az elektronikát, a kijelzés és a kijelző megoldásokat, valamint az általános ipart

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz