Kivitel:
Termék színe: Sötétszürke
Fejlett tervezési képességek
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 50 mm
A termelési költségek csökkentése
Leírás:
Ideális a nagy felületi energiájú anyagok széles köréhez, például fémekhez, műanyagokhoz vagy üvegekhez. Ideális magas hőmérsékleten és porfestés előtt történő használatra.
Jellemző:
Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság// Ellenáll a 230 °C-ig terjedő magas hőmérsékletnek
Fejlett tervezési képességek// Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít// Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás// 1,1 mm vastag, nagy teherbírású, kétoldalas sötétszürke ragasztószalag univerzális ragasztószalagból, magas hőmérsékletnek ellenálló
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül// A termelési költségek csökkentése
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket// Ideális fémek ragasztásához és porbevonás előtt
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen// Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé// Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Kiváló hőmérséklet-ellenállás a fém alkatrészek festés előtti ragasztásakor// Kiváló hőmérséklet-ellenállás a fém alkatrészek festés előtti ragasztásakor
Figyelem:
Bel- és kültéri használathoz.
Fémek és egyéb nagy energiájú anyagok összekapcsolására