3M™ Kétoldalas ragasztószalag, nem szőtt papír hátlappal 9086, fehér, 12 mm x 50 m, 0,19 mm

Cikkszám: 7000071740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 120 darab
  • Rendelési lépések: 120 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000071740
EAN / GTIN 54001895910888
Gyártó száma 7000071740
L-szám L01310 1709

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Módosított akrilát ragasztó
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 12 mm
Jó lágyító és UV ellenállás

Leírás:

Nagy teljesítményű kétoldalas ragasztószalag nem szőtt papír hátoldallal, jó feldolgozási és lyukasztási tulajdonságokkal rendelkezik, és nagyon alkalmas öntapadó befejezéshez.

Jellemző:

Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval
Univerzálisan alkalmazható számos hordozón
Takarítson meg időt az egyszerű kezelésnek és feldolgozásnak köszönhetően
Magas kezdeti ragasztószilárdság és nyírószilárdság
Nagyon jó ragasztószilárdság sok magas és alacsony energiájú felületen

Figyelem:

Alkalmas fémekhez, festékfelületekhez, műanyagokhoz (beleértve a PE-t, PP-t), papírhoz, Kartondoboz és fa
Reklámanyagok, például kijelzők, minták vagy plakátok összeszerelése, összeszerelése és csatolása
Bútorszalagok, kábelcsatornák vagy tömítőprofilok öntapadós felületkezelése

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz