3M™ Kétoldalas ragasztószalag PVC-háttérrel 9087, fehér, 9 mm x 50 m, 0,26 mm

Cikkszám: 7000071732
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 104 darab
  • Rendelési lépések: 104 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000071732
EAN / GTIN 54001895910734
Gyártó száma 7000071732
L-szám L01310 1078

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 9 mm
Takarítson meg időt az egyszerű kezelésnek és feldolgozásnak köszönhetően

Leírás:

Sokoldalú és erős – a PVC hátoldallal ellátott kétoldalas ragasztószalag magas szintű azonnali tapadást biztosít még alacsony energiafogyasztású felületeken is.

Jellemző:

Papírgyapjú tartóval is kapható
Módosított akrilát ragasztó
Univerzálisan alkalmazható számos hordozón
Jó lágyító és UV ellenállás
Magas kezdeti ragasztószilárdság és nyírószilárdság
Nagyon jó ragasztószilárdság sok magas és alacsony energiájú felületen

Figyelem:

Fémekhez, festékfelületekhez, műanyagokhoz alkalmas
Reklámanyagok (PE, PP), papír, karton és fa összeszerelése, összeszerelése és rögzítése
Bútorszalagok, kábelcsatornák vagy tömítőprofilok öntapadós felületkezelése

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz