Kivitel:
Termék színe: Törtfehér
Nyitott cellás poliuretán habból készült akrilát ragasztóval
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 1168 mm
Azonnali felelősség
Leírás:
Belső alkatrészek, például tartók, horgok, jelzések, tükrök, keretek tartós felszereléséhez vagy felszereléséhez, Bárok stb. Ezeknek a termékeknek a nyitottsága lehetővé teszi a levegő, a gáz és a nedvesség áramlását. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy nyírószilárdságra, hőmérsékletre, öregedésre és oldószerállóságra van szükség.
Jellemző:
Elnyeli az erőket// Nagy nyírószilárdság fémeken és műanyagokon nagy felületi energiával; ideális ragasztáshoz, rögzítéshez és összeszerelés-hez
Nyitott cellás poliuretán habból készült akrilát ragasztóval// Hab ragasztószalag tartós belső rögzítésekhez
Állandó erős kapcsolatok// A fehér szín tiszta megjelenést kölcsönöz
Kétoldalas PU hab ragasztószalag// Ideális ragasztáshoz, rögzítéshez és összeszerelés-hez
Azonnali felelősség// A hab csillapítja és megakadályozza a rezgéseket
Magas hőmérséklet, öregedés és oldószerállóság// A nyitott cellás szerkezet támogatja az alkatrészek hűtését
Puha PVC-hez alkalmas// Nagy szakítószilárdság és nyírószilárdság
Rezgéscsillapítás
Fejlett tervezési képességek
Csökkentett utófeldolgozás
Gyors és egyszerű csatlakoztatás
A termelési költségek csökkentése
Figyelem:
Beltéri használatra