Kivitel:
Termék színe: Ezüst
Teljes hossz: 300 m
Teljes szélesség: 120 mm
Leírás:
3M™ lézercímke fólia 7846, fényes fekete/fehér – Egy kétrétegű, öntött akrilátból készült film (filmvastagság 0,06mm, ragasztási vastagság 0,030mm), egyik oldalán szilikonizált (vastagság 0,080mm) sűrített védőpapírral van ellátva
Jellemző:
Alkalmas lézeres gravírozáshoz
Nagyon jó időjárásállóság
Hőmérséklet-álló -40°C és +200°C között, rövid távú (akár 1 óra) és +300°C között
Ul által elismert
Figyelem:
Magas hamisítás elleni követelményeket támasztó alkalmazásokhoz
Strukturált, magas és alacsony energiájú szubsztrátumokon történő címkézéshez
A lézergravírozás maximális rugalmasságot biztosít a címketervezésben: A lézer címkéket és a kívánt formátumokat vágja le