3M™ Megsemmisíthető iratfólia 3812DSL, fehér, 152 mm x 508 m, 0,04 mm

Cikkszám: 7000068779
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000068779
EAN / GTIN 04046719075898
Gyártó száma 7000068779

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Kétoldalas szilikonos védőburkolat a ragasztószivárgás esetén kisebb tapadásért
Teljes hossz: 508 m
Teljes szélesség: 152 mm
A hőátadó nyomtatásba újra beírható

Leírás:

A 3M™ poliuretán fólia, rombolható 3812DSL, fehér matt (filmvastagság: 0,040mm mm) módosított 350-es sorozatú akril ragasztóval (vastagság: 0,025mm mm) és mindkét oldalán szilikonos üvegpapírral (vastagság: 0,056mm mm) van ellátva

Jellemző:

Nyomtatható szitanyomással, flexo- és hőátadó nyomtatással
Jó időjárásállóság
Hőálló −40°C és +150°C között.
Ul által elismert

Figyelem:

Kültéri használatra
Biztonsági jelöléshez
Formák és görbék ragasztásához
Magas és alacsony energiájú, sima, strukturált, porszórt és enyhén olajos alapanyagokhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz