Kivitel:
Excellent adhesion to high and low surface energy plastics, metals, painted metals and powder coatings
Non-removable from most surfaces
Glassine liner ensures consistent die cutting
Double-side liner improves ease of dispensing
UL and cUL recognised
Leírás:
A 3M™ poliuretán fólia, rombolható 3812, fehér matt (filmvastagság: 0,040mm mm) 350-es sorozatú módosított akril ragasztóval (vastagság: 0,025mm mm) és egyik oldalán szilikonozott (vastagság: 0,075mm mm) tömörített papírral van felszerelve
Jellemző:
Nyomtatható szitanyomással, flexo- és hőátadó nyomtatással
Jó időjárásállóság
Hőálló −40°C és +150°C között.
Ul és CSA elismert
Dokumentum film a biztonsági jelöléshez. A törékeny film nem vihető át sértetlenül egy másik hordozóra.
Figyelem:
Use 3M Performance Label Stock Materials for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, over laminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics