3M™ Megsemmisíthető dokumentumfólia 3812, fehér, 305 mm x 508 m, 0,04 mm

Cikkszám: 7000068775
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000068775
EAN / GTIN 04001895962837
Gyártó száma 7000068775

Leírás

Kivitel:

Alapszintű nyomtatásban nyomtatható
Alacsony visszaállítási hatás
Könnyű megsemmisíthetőség szakadással
A hőátadó nyomtatásba újra beírható
Vízálló

Leírás:

A 3M™ poliuretán fólia, rombolható 3812, fehér matt (filmvastagság: 0,040mm mm) 350-es sorozatú módosított akril ragasztóval (vastagság: 0,025mm mm) és egyik oldalán szilikonozott (vastagság: 0,075mm mm) tömörített papírral van felszerelve

Jellemző:

Hőátvitellel, szitanyomással és flexografikus nyomtatással nyomtatható
Jó időjárásállóság
Hőálló −40°C és +150°C között.
Ul és CSA elismert
Dokumentum film a biztonsági jelöléshez. A törékeny film nem vihető át sértetlenül egy másik hordozóra.
Időjárásálló

Figyelem:

Kültéri használatra
Biztonsági jelöléshez
Formák és görbék ragasztásához
Magas és alacsony energiájú, sima, strukturált, porszórt és enyhén olajos alapanyagokhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz