Kivitel:
Alacsony övnyúlás a robusztus szövetnek és a poliészter nem szőtt alapnak köszönhetően
Sokféle anyagon használható, a rozsdamentes acéltól a sárgarézig
Teljes hossz: 2500 mm
Teljes szélesség: 150 mm
Nyitott, nem szőtt szerkezet – csökkenti az eltömődést, és hosszabb élettartamot biztosít a csiszolóanyag számára
Leírás:
A Scotch-Brite™ felületi kondicionáló, alacsony sztreccs, nem szőtt szalag robusztus és rugalmas, közepes szilárdságú csiszolószalagunk, amely sokoldalú felhasználást tesz lehetővé a tisztításban, a simításban és a könnyű sorjázásban. Csiszolószalagjaink hatékonyan távolítják el az anyagot a kontúrozott és szabálytalan felületekről, a felület károsítása nélkül.
Jellemző:
A gabonatípusok, szemcseméretek és szíjkialakítás széles választékában kapható különféle alkalmazásokhoz
Rugalmas nejlonszál gyapjú a kiváló felületi minőségért a munkadarab geometriájának megváltoztatása nélkül
Figyelem:
Vigyen fel egy meghatározott felületet nagy felületekre
Minden rozsdamentes acél és acél alkatrész sorjázása, szőnyegezése és simítása
Az érdesség mélységének csökkentése
Különböző alkalmazások a fa és a műanyag