3M™ Háttétlapka szálcsiszolókorongokhoz, fekete, 125 mm, M14, lapos (IPS)

Cikkszám: 7000062870
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000062870
EAN / GTIN 04046719760633
Gyártó száma 7000062870
L-szám L51710 443

Leírás

Kivitel:

A betét a 3M™ üvegszálas tárcsákkal kombinálva, mint a sarokcsiszolók fontos rendszereleme
A lapos/rugalmas változat nagy alkalmazkodóképességet biztosít a szabad formájú alkatrészekhez, a hengerekhez és a csiszolás of Transitions-hez
A 3M™ cubitron™ II száloptikás lemezek rendkívüli élességének növelése
Jelentősen magasabb hőmérséklet-ellenálló és formatartóbb, mint a hagyományos tartótányér

Leírás:

A 3M™ nagy teljesítményű tartólemezt kifejezetten a 3M™ Cubitron™ II Fibertárcsákhoz tervezték az optimális erőátvitel és a nagyobb csiszolási teljesítmény érdekében. A lapos változat fokozott rugalmasságával rendelkezik, és ideális a rozsdamentes acél alkalmazásokhoz, például a szabad formájú alkatrészekhez és a hengeres felületekhez. A 60+, 80+ és 120+ szemcsés Fibertárcsák tökéletesen illeszkednek a rugalmas tartólemezhez.

Jellemző:

Supports 5” diameter x 7/8” centre hole 3M™ Fibre Discs
Compatible with a range of 3M face plates for fine to coarse sanding and grinding

Figyelem:

Use with a range of face plates to support 5” Dual Action fibre discs on right angle sanders and maximise abrasive discs
Get the most from each automotive body finishing application and from your entire automotive body operation

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz