3M™ Fahrenheit™ védőszemüveg FheitTNW

Cikkszám: 7000062783
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Védőszemüveg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000062783
    EAN / GTIN 04046719707522
    Gyártó száma 7000062783
    L-szám L01110 30

    Leírás

    Kivitel:

    A Fahrenheit sorozat ezen speciális modellje közvetetten szellőzik, és kifejezetten festéshez, vakoláshoz, cementhez vagy csiszoláshoz fejlesztették ki. A professzionális versenysisakokban alkalmazott bevált technológiára alapozva a Tear-N-Wear heveder tiszta poliészter ragasztórendszert használ, amely megakadályozza a fény diffúzióját és megakadályozza a torzítást. A teljes látómezős védőszemüveg T-N-Wear Fahrenheit 2 poliészter védőfóliával készül, amelyek gyorsan eltávolíthatók és könnyen cserélhetők. A csere védőszalagok 10 darabos csomagolásban kaphatók. Közvetett szellőzés a folyadékok és a por párásodásának vagy behatolásának megakadályozása érdekében. A széles nejlon gumiszalag (25 mm) állítható a csatrendszernek és a forgatható Egyszerű övnek köszönhetően.
    Megakadályozza a folyadékok és a por párásodását vagy behatolását

    Leírás:

    A 3M™ Fahrenheit™ teljes látómezős szemüvegek átlátszó kerettel és széles érintkezési felülettel rendelkeznek az arc körül. A keret oldalán lévő kivágások elhelyezik a korrekciós szemüvegek templomait.

    Jellemző:

    Megfizethető védőszemüveg nagy profillal és elegendő hellyel a legtöbb dioptriás lencséhez
    Ütésálló polikarbonát lencse és acetát üveg a fokozott kémiai ellenállás érdekében
    Közvetett szellőzéssel kapható a folyadékcseppek és a nagy porrészecskék elleni védelem érdekében, vagy zárt szellőzéssel a kis porrészecskék és gázok ellen
    A hengeres ívelt lencse kialakítása optimális vízszintes látómezőt biztosít

    Figyelem:

    Festés, vakolás, cement vagy csiszolási por

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz