Kivitel:
A Fahrenheit sorozat ezen speciális modellje közvetetten szellőzik, és kifejezetten festéshez, vakoláshoz, cementhez vagy csiszoláshoz fejlesztették ki. A professzionális versenysisakokban alkalmazott bevált technológiára alapozva a Tear-N-Wear heveder tiszta poliészter ragasztórendszert használ, amely megakadályozza a fény diffúzióját és megakadályozza a torzítást. A teljes látómezős védőszemüveg T-N-Wear Fahrenheit 2 poliészter védőfóliával készül, amelyek gyorsan eltávolíthatók és könnyen cserélhetők. A csere védőszalagok 10 darabos csomagolásban kaphatók. Közvetett szellőzés a folyadékok és a por párásodásának vagy behatolásának megakadályozása érdekében. A széles nejlon gumiszalag (25 mm) állítható a csatrendszernek és a forgatható Egyszerű övnek köszönhetően.
A Egyszerű a csatrendszernek és a forgó övnek köszönhetően állítható
Indirekt szellőzés
Megakadályozza a folyadékok és a por párásodását vagy behatolását
Leírás:
A 3M™ Fahrenheit™ teljes látómezős szemüvegek átlátszó kerettel és széles érintkezési felülettel rendelkeznek az arc körül. A keret oldalán lévő kivágások elhelyezik a korrekciós szemüvegek templomait.
Jellemző:
Megfizethető védőszemüveg nagy profillal és elegendő hellyel a legtöbb dioptriás lencséhez
Ütésálló polikarbonát lencse és acetát üveg a fokozott kémiai ellenállás érdekében
Közvetett szellőzéssel kapható a folyadékcseppek és a nagy porrészecskék elleni védelem érdekében, vagy zárt szellőzéssel a kis porrészecskék és gázok ellen
A hengeres ívelt lencse kialakítása optimális vízszintes látómezőt biztosít
Figyelem:
Festés, vakolás, cement vagy csiszolási por