Scotch® 9545N Impregnált szövetszalag, zöld, 19 mm x 50 m, 0,3 mm

Cikkszám: 7000062742
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000062742
    EAN / GTIN 04046719687367
    Gyártó száma 7000062742
    L-szám L01310 93

    Leírás

    Kivitel:

    Termék színe: Zöld
    Maradék nélkül eltávolítható
    Teljes hossz: 50 m
    Teljes szélesség: 19 mm
    Tartósan írható

    Leírás:

    Könnyen írható szövet szalag a kábelek jelöléséhez és kötegeléséhez.

    Jellemző:

    Kiváló ragasztószilárdság különböző felületeken
    Szakadásálló, de kézzel levehető
    Könnyű lazítani
    Vízlepergető
    Öregedésálló

    Figyelem:

    jelölés of lines
    jelölés of dangerous pontok
    Kábelek kötegelése
    Ideiglenes vagy tartós rögzítés

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz