Scotch® 9545N Impregnált szövetszalag, sárga, 15 mm x 50 m, 0,3 mm

Cikkszám: 7000062736
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 15 darab
  • Rendelési lépések: 15 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000062736
EAN / GTIN 04046719687305
Gyártó száma 7000062736
L-szám L01310 253

Leírás

Kivitel:

Termék színe: sárga
Maradék nélkül eltávolítható
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 15 mm
Tartósan írható

Leírás:

Könnyen írható szövet szalag a kábelek jelöléséhez és kötegeléséhez.

Jellemző:

Kiváló ragasztószilárdság különböző felületeken
Szakadásálló, de kézzel levehető
Könnyű lazítani
Vízlepergető
Öregedésálló

Figyelem:

jelölés of lines
jelölés of dangerous pontok
Kábelek kötegelése
Ideiglenes vagy tartós rögzítés

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz