Scotch®Fiber szalag 8959

Cikkszám: 7000062461
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000062461
EAN / GTIN 04046719762644
Gyártó száma 7000062461
L-szám L01310 526

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Jó kopásállóság és nedvességállóság
Üvegszálas megerősítés
Teljes szélesség: 38 mm
Ellenáll a durva szállítási és szállítási körülményeknek

Leírás:

A Scotch® Adhesive Tape 8959 egy szabványosFiberanyag-ragasztószalag, amely biaxiálisan feszített ScotchPro™ polipropilén fólia (BOPP) hátoldallal és szintetikus gumi ragasztóval (oldószermentes) rendelkezik. Üvegszál erősítés hosszanti és keresztirányú irányban.

Jellemző:

Üvegszálas megerősítés// Üvegszálas megerősítés
Jó kopásállóság és nedvességállóság// Jó kopásállóság és nedvességállóság
Ellenáll a durva szállítási és szállítási körülményeknek// Ellenáll a durva szállítási és szállítási körülményeknek

Figyelem:

Könnyű termékek kötegeléséhez
Kartondobozok lezárásához és megerősítéséhez
Keresztirányú illesztéshez
Heveder
Zárás és raklapozás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz