Scotch®Fiber szalag 8959

Cikkszám: 7000062460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000062460
EAN / GTIN 04046719762637
Gyártó száma 7000062460
L-szám L01310 426

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Jó kopásállóság és nedvességállóság
Üvegszálas megerősítés
Teljes szélesség: 19 mm
Ellenáll a durva szállítási és szállítási körülményeknek

Leírás:

A Scotch® Adhesive Tape 8959 egy szabványosFiberanyag-ragasztószalag, amely biaxiálisan feszített ScotchPro™ polipropilén fólia (BOPP) hátoldallal és szintetikus gumi ragasztóval (oldószermentes) rendelkezik. Üvegszál erősítés hosszanti és keresztirányú irányban.

Jellemző:

Üvegszálas megerősítés// Üvegszálas megerősítés
Jó kopásállóság és nedvességállóság// Jó kopásállóság és nedvességállóság
Ellenáll a durva szállítási és szállítási körülményeknek// Ellenáll a durva szállítási és szállítási körülményeknek

Figyelem:

Könnyű termékek kötegeléséhez
Kartondobozok lezárásához és megerősítéséhez
Keresztirányú illesztéshez
Heveder
Zárás és raklapozás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz