3M™ Kétoldalas ragasztószalag szövet hátlappal 9191, fehér, 50 mm x 25 m, 0,26 mm

Cikkszám: 7000062001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 36 darab
  • Rendelési lépések: 36 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000062001
EAN / GTIN 04046719771547
Gyártó száma 7000062001
L-szám L01310 538

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
padlóburkolat ragasztó pántokkal
Teljes hossz: 25 m
Teljes szélesség: 50 mm
Alkalmas durva és texturált felületekhez

Leírás:

A kétoldalas ragasztószalag a reklám- és dekorációs alkalmazások széles körében használható, pl. összeszerelési segédanyagként, végtelen különböző anyagok, például műanyag, fém, karton, papír, textil stb. rögzítésére vagy készítésére

Jellemző:

Kétoldalas általános célú ragasztószalag szövettartóval// Forró olvadék ragasztó
Nagy ragasztószilárdság, nagy azonnali tapadás// padlóburkolat ragasztó pántokkal
Nyomásérzékeny ragasztóanyag// Sokoldalú padlóburkolat ragasztó
Szőnyeg-ragasztószalag// Kiváló tapadás
Kézzel le lehet tépni

Figyelem:

Szobaszőnyegek és szőnyeglapok rögzítéséhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz