3M™ Alumínium ragasztószalag 1436 P/F

Cikkszám: 7000062000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000062000
    EAN / GTIN 04046719771592
    Gyártó száma 7000062000
    L-szám L01310 56

    Leírás

    Kivitel:

    Gumi gyanta ragasztóanyag jó tapadás a legkülönbözőbb alapanyagokhoz
    A védőburkolat lehetővé teszi a bélyegzett alkatrészek gyártását
    Teljes hossz: 50 m
    Teljes szélesség: 50 mm

    Leírás:

    Puha alumínium ragasztószalag szintetikus gumi ragasztóval és könnyen eltávolítható védőburkolattal az építőiparban és a légkondicionáló technikában a tömítéshez és szigeteléshez

    Jellemző:

    Gumi gyanta ragasztóanyag jó tapadás a legkülönbözőbb alapanyagokhoz// Megfizethető alumínium ragasztószalag egyszerű alkalmazásokhoz
    A védőburkolat lehetővé teszi a bélyegzett alkatrészek gyártását// A védőburkolat lehetővé teszi a bélyegzett alkatrészek gyártását
    Jó megfelelőség a vékony hordozóanyagnak köszönhetően// Megfizethető alumínium ragasztószalag egyszerű alkalmazásokhoz
    Alkalmazási tartomány -25 °C és +70 °C között; rövid távú +100 °C.// Jó megfelelőség a vékony hordozóanyagnak köszönhetően

    Figyelem:

    Védelem hő és nedvesség ellen mérsékelt hőmérsékleti tartományban

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz