3M™ HDCW hőre zsugorodó javítóhüvely, fekete, 35/10 mm, 500 mm

Cikkszám: 7000061638
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábel karmantyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000061638
EAN / GTIN 04046719331789
Gyártó száma 7000061638

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Sugárkeresztkötésű poliolefin
Teljes hossz: 500 mm
Halogénmentes
Alkalmas alacsony és közepes feszültségű kábelekhez

Leírás:

A 3M™ HDCW hőre zsugorodó szigetelőt a sérült kábelburkolatok gyors javítására tervezték. Ez a tekercselő hüvely 1 000 V-ig használható kábel- és bordás szigetelésekkel, és 35 kV-ig használható kábelköpeny anyagként. Keresztkötésű poliolefin anyagból készül, és ragasztóanyaga biztosítja a nedvesség elleni tömítést.

Jellemző:

Kiváló védelem a mechanikai behatások ellen
Kiváló korrózióvédelem a sértetlen kábelekhez
35 kV-os alkalmazásokhoz
Ragasztóanyaggal bevont, keresztkötésű poliolefinből készült
A vastag falú hüvely robusztus és Megbízható
ANSI tanúsítvánnyal és RoHS 2011/65/EU megfelelőséggel
RoHS megfelelőségű

Figyelem:

A sérült kábelburkolatok javításához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban