3M™ SKE 4F/3+4 Hőre zsugorodó hasító sapka, fekete, 4x 25 - 150 mm², nagy kiszerelésben.

Cikkszám: 7000061598
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 7000061598
EAN / GTIN 04046719192946
Gyártó száma 7000061598

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Nagyon magas zsugorodási arány
Teljes hossz: 170 mm
Ellenáll az UV-sugárzásnak, az ózonnak, az oxigénnek és a savaknak
Teljesen vízálló a forró olvadék ragasztóbevonatnak köszönhetően

Leírás:

A 3M™ hőre zsugorodó kábelelágazó hüvelyeket a többmagos megerősített vagy burkolt kábelek kábeltörésének elszigetelésére és lezárására használják. Ez a robusztus mandzsetta jó elektromos és mechanikai védelmet nyújt. A keresztkötésű, MM-I-81765/1 jóváhagyott poliolefin szerkezet félig merev és lángálló.

Jellemző:

Kiváló szigetelést biztosít, és buborékok nélkül lezárja a kábelszakadásokat
A belső ragasztóréteg megbízható tömítést biztosít a környezeti hatások ellen
Maximális elektromos és mechanikai védelem
Félmerev égésgátló poliolefin szerkezet
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Nagyon alkalmas hosszanti vízállóság elérésére hőre zsugorodó csatlakozókészletekben
Halogénmentes

Figyelem:

Kábelvégek lezárásához 4 vezetékkel

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz