Kivitel:
Termék színe: Fekete
Nagyon magas zsugorodási arány
Teljes hossz: 170 mm
Ellenáll az UV-sugárzásnak, az ózonnak, az oxigénnek és a savaknak
Teljesen vízálló a forró olvadék ragasztóbevonatnak köszönhetően
Leírás:
A 3M™ hőre zsugorodó kábelelágazó hüvelyeket a többmagos megerősített vagy burkolt kábelek kábeltörésének elszigetelésére és lezárására használják. Ez a robusztus mandzsetta jó elektromos és mechanikai védelmet nyújt. A keresztkötésű, MM-I-81765/1 jóváhagyott poliolefin szerkezet félig merev és lángálló.
Jellemző:
Kiváló szigetelést biztosít, és buborékok nélkül lezárja a kábelszakadásokat
A belső ragasztóréteg megbízható tömítést biztosít a környezeti hatások ellen
Maximális elektromos és mechanikai védelem
Félmerev égésgátló poliolefin szerkezet
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Nagyon alkalmas hosszanti vízállóság elérésére hőre zsugorodó csatlakozókészletekben
Halogénmentes
Figyelem:
Kábelvégek lezárásához 3 vezetékkel