3M™ SKE 30/76 Hőzsugorodó végzáró sapka, fekete, 76/30 mm

Cikkszám: 7000061594
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 7000061594
EAN / GTIN 04046719192731
Gyártó száma 7000061594
L-szám L01310 1207

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Nagy mechanikus szilárdságú.
Teljes hossz: 140 mm
Különösen alkalmas feltekert kábelekhez
Ellenáll az UV-sugárzásnak, az ózonnak, az oxigénnek és a savaknak

Leírás:

A 3M™ SRE hőre zsugorodó kábelvégsapka biztosítja a mechanikai és környezeti védelmet, valamint a kábelvégek tömítését. A zárósapka félmerev, égésgátló poliolefin anyagból készült, és alkalmas nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz. A ragasztóbevonat tartós, rugalmas és vízálló védelmet biztosít.

Jellemző:

Mechanikai és környezeti védelmet biztosít a kábelvégek számára
A ragasztóbevonat rugalmas és vízálló védelmet biztosít
Alkalmas igényes alkalmazásokhoz
Fekete
Lángálló, félmerev, keresztkötésű poliolefin felhasználásával készült
Ellenáll a -55 és 110 °C közötti hőmérsékletnek

Figyelem:

A kábelvégek lezárásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz