Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc RB-ZB, sárga, 76,2 mm, P80

Cikkszám: 7000061387
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szatináló kefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7000061387
    EAN / GTIN 04046719040711
    Gyártó száma 7000061387
    L-szám L51710 168

    Leírás

    Kivitel:

    A vastagság több tárcsa összeszerelés-jával állítható be
    Optimális forgási sebesség 9 000–15 000 ford/perc
    A nehezen elérhető oszlopok egyszerű és kíméletes szerkesztése
    Ideális sörtéjű távolság a csiszolóanyag eltömődésére hajlamos bevonatok és egyéb bevonatok eltávolításához
    A nagyobb biztonság érdekében acélhuzaloktól mentes

    Leírás:

    A Scotch-Brite™ radiális sörtéjű tárcsa extrudált, rugalmas sörtékkel és 3M kerámia csiszolószemcsékkel rendelkezik. Ennek eredményeként a tárcsa nagyobb felületi érintkezéssel rendelkezik, mint a drótkefék, és egyenletes munkaeredményeket biztosít a teljes élettartam alatt. Nagy sebességű lemezünk nagy területen eltávolítja a festéket, a foltot és a rozsdát a felületekről.

    Jellemző:

    Moulded abrasive-filled bristles strip, deburr, blend, finish, polish, clean and remove coatings
    Get aggressive cutting and consistent finish quality for the entire disc life with 3M Ceramic Abrasive Grain
    Flexible bristles need less pressure than wire brushes and conform to contours, even on complex parts
    Contains no wire filaments for improved safety

    Figyelem:

    Biztonságos gépi festék eltávolítás a gyöngyözésen, a rozsda eltávolítása, pl. leeresztő csatornákban, a tömítőanyag eltávolítása az ajtóhajtásokon
    Használható alumínium, sárgaréz, bronz, szénacél, öntöttvas, Rozsdamentes acél és egyéb anyagok
    Alkalmazása az általános iparban és olyan területeken, mint a repülés, az autóipar, a fémfeldolgozás és a közlekedés
    A festék eltávolítására, sorjázására, keverésére, befejezésére, polírozására, A bevonatok tisztítása és eltávolítása

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz