3M™ Finesse-it™ Roloc™ csiszolócsiszoló alátét, 76,2 mm

Cikkszám: 7000060936
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000060936
EAN / GTIN 04001895257704
Gyártó száma 7000060936
L-szám L51710 464

Leírás

Kivitel:

6 mm-es szár befogókhoz és fúrógépekhez

Leírás:

A finesse-it™ Roloc™ tartólap hegymászó virágok tartására szolgál

Jellemző:

Különböző átmérőkben és keménységi fokokban kaphatók
Az üveg felszerelése gyors és Egyszerű

Figyelem:

Optimises the performance of Roloc™ discs or bristle discs
Use with drills, disc sanders, right angle grinders and rotary sanders

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz