Kivitel:
Minimálisra csökkenti a kezelő fáradtságát, mivel a termékben található 3M precíziós formázott csiszolószemcsék alacsonyabb csiszolási nyomást igényelnek
3M Precíziós formázott kerámia szemcse, sűrűn szórva
Teljes hossz: 141 mm
Teljes szélesség: 30 mm
Az YF alap ideális rozsdamentes acél, kobalt-króm ötvözetek és nikkelötvözetek csiszolás-jához, közepes és magas érintkezési nyomással.
Leírás:
A 3M™ Cubitron™ II 984F szövet csiszolószalagok lefedik az ipari spektrumot a szalagcsiszológépektől a szalagcsiszolószalagokon át a csiszolóállványokon át a kézi szalagcsiszolásig. A 3M precíziós formájú háromszög alakú szemcse a szövet csiszolószalag teljesítményének titkát képviseli. A csiszolási folyamat során mindig megtartja az éles vágóéleket. Ezek a forgácsok egyenletesen áthaladnak a fémen, állandó éles hatást fejtenek ki, és tiszta, alacsony sorjasodású és egyenletes felületet érnek el. Az eredmény: Gyors, hűvös csiszolás és a csiszolóanyag hosszabb élettartama.
Jellemző:
A 3M precíziós csiszolószemcse-törések két új csiszolóélet alkotnak, amelyek kivételesen gyorsan vágnak át a fémen és növelik a termelékenységet.
A termék megnövelt szerszámélettartama azt jelenti, hogy több munkadarabot lehet megmunkálni, és kevesebb szerszámcserére van szükség.
Figyelem:
Használható fémlemezek és tekercsek méretezéséhez vagy meghatározott csiszolási minta létrehozásához rozsdamentes acéllemezeken
Meghatározott csiszolási mintát hoz létre rozsdamentes acélon, eltávolítja az anyagot és a hegesztéseket