3M™ perem FL-AC, szürke, 25,4 mm, 6 mm, 12,7 mm, 12,7 mm

Cikkszám: 7000060325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolótömb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000060325
EAN / GTIN 04046719464876
Gyártó száma 7000060325
L-szám L51710 526

Leírás

Kivitel:

Can be used with a variety of wheels with a 25.4 mm centre hole
Use with inline sanders, benchtop, backstand, bench machines, grinders and die grinders
Available in a range of sizes: 0.75″, 0.5″,‎ 0.87″, 0.62″

Leírás:

A 3M™ karima FL-AC a Scotch-Brite™ kompakt lemezek és többlemezes kefék tartására szolgál.

Jellemző:

Különböző, 25,4 mm-es középső lyukkal rendelkező tárcsákkal használható
Különböző csiszológépekkel és csiszológépekkel használható
Különböző méretekben kapható

Figyelem:

A befogó of Scotch-Brite kompakt tárcsákhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz